Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 90x125x22 Stahl leichte Reihe 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1304741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007050010900000
EAN/GTIN:
     4043952139257
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 90 x125 x22 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 90mm · Form: Form A · Gruppencode: 00705.001 · Normart: DIN 705 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Reyher, Stellringe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 12,7908*
€ 18,3446*
5 Tage
39
1
€ 4,90*
ab € 13,7363*
€ 18,6963*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 14,2689*
€ 19,2489*
7 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 14,0044*
€ 19,4569*
Lager 4757
35
1
€ 4,95*
ab € 18,6736*
€ 24,6736*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,6736*
€ 29,36158
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,2936*
€ 28,90938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,4036*
€ 27,85028
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,1836*
€ 26,39848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,1136*
€ 25,12518
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,6736*
€ 22,22158
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.