Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring DIN 705 Gewindestift A 90x125x22 Stahl leichte Reihe 1Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000161697
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     007050010900000
EAN/GTIN:
     4043952139257
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 90 x125 x22 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 90mm · Form: Form A · Gruppencode: 00705.001 · Normart: DIN 705 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Stellringe, leichte Reihe, A = mit Gewindestift nach DIN 553
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, Reyher, Stellringe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 12,7808*
€ 18,3346*
6 Tage
39
1
€ 4,90*
ab € 13,8463*
€ 18,6863*
Lager 4BULW
28
1
€ 5,59*
ab € 14,2689*
€ 19,2389*
7 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 13,9344*
€ 19,4569*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,4027*
€ 23,0127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,2389*
€ 22,89429
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,8189*
€ 22,39449
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,0989*
€ 21,53769
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,1689*
€ 20,43099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,2889*
€ 19,38379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,2689*
€ 16,97999
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.