Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stellring A 90 x125 x22 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stellring A 90 x125 x22 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Stellring A 90 x125 x22 DIN 705 m.Gewindestift Stahl leichte Reihe
Artikel-Nr.:
     1955B-2019352949
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     007050010900000
EAN/GTIN:
     4043952139257
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
Stellring DIN 705 Gewindestift A 90x125x22 Stahl leichte Reihe 1Stück DIN 705 Stahl Form A Stellringe · leichte Reihe · mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 90 x125 x22 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 90mm· Form: Form A· Gruppencode: 00705.001· Normart: DIN 705· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
007050010900000
Werksnummer:
8000161697
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,021200
Gewicht brutto Kg:
1,021200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
A 90 x125 x22
Norm:
DIN 705 m.Gewindestift
Produktart:
Stellring
Ausfuehrung:
Stahl leichte Reihe
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, stellringe din705
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 12,7108*
€ 18,2746*
6 Tage
38
1
€ 4,90*
ab € 13,87*
€ 18,60*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 12,8564*
€ 19,2704*
Lager 1955
38
1
€ 5,99*
ab € 15,1957*
€ 20,5674*
7 Tage
27
1
€ 5,59*
ab € 15,6783*
€ 20,9183*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,5674*
€ 24,47521
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,9016*
€ 23,6829
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,9757*
€ 22,58108
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,1557*
€ 21,60528
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,2357*
€ 20,51048
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,1957*
€ 18,08288
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.