Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN705 A 90 Stellring, Form A, Stahl, A 90x125x22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00705_A_BIS70_AK.JPG
D00705_A_BIS70_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN705 A 90
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN705 A 90
EAN/GTIN:
     4043952139257
Suchbegriffe:
DIN 705
DIN 705 Stellring
Stellring DIN 705
Stellring
DIN 705 Stahl Form A Stellringe, leichte Reihe, mit Gewindestift DIN 553/ISO 7434 - Abmessung: A 90 x125 x22 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 90.00 Form: Form A Normart: DIN Normnummer: 705 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Norm: DIN 705 Breite: 22 mm Typ: DIN 705 Innendurchmesser: 90 mm Außendurchmesser: 125 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
125 mm
Breite:
22 mm
Durchmesser:
90.00
Form:
Form A
Innendurchmesser:
90 mm
Norm:
DIN 705
Normart:
DIN
Normnummer:
705
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typ:
DIN 705
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 705a, din 705, STELLRING DIN 705, STELLRING DIN705, DIN705 A 90, KLEMMRING, DIN705, STELLRINGE DIN 705, 501DIN705 A 90, STELLRINGE DIN705
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
41
1
€ 4,30*
ab € 12,7808*
€ 18,3346*
Lager 8670
39
1
€ 4,90*
ab € 13,8463*
€ 18,6863*
2 Tage
28
1
€ 5,59*
ab € 14,2689*
€ 19,2389*
7 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 13,9344*
€ 19,4569*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,4027*
€ 23,0127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6863*
€ 22,2367
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,3063*
€ 21,7845
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,5963*
€ 20,9396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,6963*
€ 19,8686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,8463*
€ 18,8571
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,8463*
€ 16,4771
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.