Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterjacke Outdoor Basalt Nr.3390 Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winterjacke Outdoor Basalt Nr.3390 Gr.M
Winterjacke Outdoor Basalt Nr.3390 Gr.M
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1266790
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3390048
EAN/GTIN:
     4030913936918
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutz-Hose
Outdoor Basalt Outdoorjacke schwarz M. Managt Ihre Körpertemperatur. Atmungsaktiv · wind- und wasserdicht – der Alleskönner für raue Tage. Die Funktionskleidung bietet Ihnen alle Vorteile der Basalt Arbeitskleidung plus TPU-laminierter Oberfläche und Wattierung.Weitere technische Eigenschaften:· Ärmellänge: 1/1 Arm· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
für wen?:
Herren
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 45,77*
€ 60,13*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,00*
€ 61,36*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,14*
€ 61,62*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,31*
€ 62,23*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,62*
€ 66,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,36*
€ 73,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,83*
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,82*
Ähnlich
Planam
3390052
ab € 45,65*
Ähnlich
Planam
3390056
ab € 45,62*
Ähnlich
Planam
3390060
ab € 45,77*
Ähnlich
Planam
3390064
ab € 50,36*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.