Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt Winterjacke schwarz Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3390
Planam 3390
Artikel-Nr.:
     2627A-4705339048
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3390048
EAN/GTIN:
     4030913936918
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutz-Hose

Passt zur Basalt Arbeitskleidung

  • Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
  • Nähte hinterklebt
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 2 Brusttaschen mit wasserdichtem Reißverschluss
  • Innentasche rechts mit Reißverschluss
  • Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • TPU laminiert
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
M
Weitere Suchbegriffe: Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, thermojacke schwarz planam, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 46,02*
€ 60,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,19*
€ 61,56*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,25*
€ 61,83*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 48,35*
€ 62,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 52,24*
€ 66,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,23*
€ 63,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,18*
€ 59,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3380044
ab € 33,69*
Ähnlich
Planam
3390044
ab € 45,96*
Ähnlich
Planam
3390052
ab € 45,73*
Ähnlich
Planam
3390056
ab € 45,95*
Ähnlich
Planam
3390060
ab € 46,01*
Ähnlich
Planam
3390064
ab € 50,52*
Ähnlich
Planam
3385044
ab € 44,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.