| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1266736 Herst.-Nr.: 3647048 EAN/GTIN: 4030913935720 |
| |
|
| | |
| Outdoor Slope Outdoorhose schiefer M. Robust durch den Winter. Mehr geht fast nicht: atmungsaktiv · wasser- und winddicht und verstärkter Besatz an besonders beanspruchten Stellen – so bewältigen Sie den Winter.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· PSA-Katergorie: II· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL Weitere Informationen: | | Farbe: | schiefer | Größe: | M | Marke: | PLANAM | Material: | 96 % Polyester, 4 % Elastan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbundhose, Regenhose, Regenschutzbundhose, Regenschutzhose, Wetterhose, Wetterschutzhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, thermohosen planam grau, outdoor hose, planam regenhose, Winterhosen, 8000299930 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 35,66* | € 47,51* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 37,47* | € 51,41* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 39,36* | € 51,66* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,60* | € 55,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,64* | € 56,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|