Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsstiefel Renzo Mid Gr. 44 schw


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Sicherheitsstiefel Renzo Mid Gr. 44 schw
Sicherheitsstiefel Renzo Mid Gr. 44 schw
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1266718
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     07658410-44
EAN/GTIN:
     4030839212820
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Form B · Obermaterial: Rindleder · atmungsaktives Textilfutter · geschlossene, gepolsterte Lasche · Stahlkappe · ganzflächige Einlegesohle ESD PRO black · ESD-fähige Softvlies-Brandsohle · Stahlzwischensohle · grobstollige PU/PU-Sohle SAFETY-GRIP · PU-Spitzenschutz · DGUV 112-191 ZertifizierungWeitere technische Eigenschaften:· Zehenschutzkappe: Stahl· Zwischensohle: Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
44
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Serie:
SAFETY-GRIP
Ausführung:
DGUV 112-191
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
PSA-Kategorie:
II
Marke:
ELTEN
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsstiefel S1, Sicherheitsstiefel S1P, Sicherheitsstiefel S2, Sicherheitsstiefel S3, 4703050224
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 62,39*
Lager 4757
9
€ 4,95*
ab € 48,11*
€ 62,69*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 63,00*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 63,36*
18 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,16*
€ 64,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,69*
€ 74,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,88*
€ 71,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,11*
€ 67,96
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,71*
€ 65,10
pro Paar
ab 20 Paar
€ 51,06*
€ 60,76
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 48,11* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.