Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2067E044, Sicherheitsschnürstiefel, RENZO Mid ESD S3, 765841-44


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 7
Image8
Artikel-Nr.:
     260S-604391
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     765841-44
EAN/GTIN:
     4030839212820
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2067E044, Sicherheitsschnürstiefel RENZO MID, ESD S3 - Safety-Grip-Sohlenkonzept - Bewährte Passform - Sehr guter Tragekomfort - Robuste Obermaterialien - Besonders rutschfeste Laufsohle - Rindleder - Textilfutter - Geschlossene, gepolsterte Lasche - Stahlkappe - Ganzflächige Einlegesohle ESD - ESD-fähigeSoftvlies-Brandsohle - Stahlzwischensohle - Grobstollige PU/PU Sohle Safety-Grip 2 - PU-Spitzenschutz - Nach EN ISO 20345 S3, Form B, Fabrikat: Elten
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1390 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, sicherheitsstiefel s3 44 schwarz, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz, Sicherheitsschuh, SICHERHEITSSCHNÜRSTIEFEL,, Halbschuhe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 49,64*
€ 62,39*
3 Tage
9
€ 4,95*
ab € 48,11*
€ 62,69*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 50,08*
€ 63,00*
Lager 260
6
Frei Haus
ab € 50,77*
€ 63,36*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 51,16*
€ 64,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 63,36*
€ 75,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,39*
€ 74,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,71*
€ 71,05
pro Paar
ab 10 Paar
€ 57,29*
€ 68,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 50,77*
€ 60,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204026-44
ab € 3,60*
Zubehör
ELTEN
204006-44
ab € 7,28*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,59*
Zubehör
ELTEN
900018-43-46
ab € 7,27*
Zubehör
ELTEN
09000190-4346
ab € 4,33*
Zubehör
ELTEN
204082-44
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
204080-44
ab € 5,89*
Zubehör
ELTEN
204081-44
ab € 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.