Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Gletscher Gr.XXL marine PLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke Gletscher Gr.XXL marine PLA
Pilotenjacke Gletscher Gr.XXL marine PLA
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1247572
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     336060
EAN/GTIN:
     4030913336602
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Bomberjacke
DIN EN 342 · wasserabweisend · 2 seitliche Einschubtaschen · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · Strickbündchen am Ärmel und am Bund · Ärmeltasche mit ReißverschlussOberstoff: 60% Baumwolle / 40% NylonFutter: 70% Polyacryl / 30% PolyesterWebpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
XXL
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
Norm:
DIN EN 342
Marke:
PLANAM
PSA-Kategorie:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,80*
€ 40,84*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,19*
€ 40,98*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,49*
€ 41,20*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,10*
€ 44,67*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,20*
€ 45,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0336052
ab € 29,88*
Ähnlich
Planam
0336048
ab € 29,81*
Ähnlich
Planam
0336044
ab € 30,03*
Ähnlich
Planam
0336056
ab € 29,79*
Ähnlich
Planam
0336064
ab € 32,86*
Ähnlich
Planam
0330044
ab € 29,97*
Ähnlich
Planam
0334044
ab € 30,01*
Ähnlich
Planam
0335044
ab € 29,76*
Ähnlich
Planam
0336068
ab € 32,79*
Ähnlich
Planam
0336072
ab € 59,90*
Ähnlich
Planam
0337044
ab € 30,04*
Ähnlich
Planam
0338044
ab € 29,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.