Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilotenjacke Gletscher Gr.S marine PLANA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilotenjacke Gletscher Gr.S marine PLANA
Pilotenjacke Gletscher Gr.S marine PLANA
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1247568
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     336044
EAN/GTIN:
     4030913336442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
Bomberjacke
DIN EN 342 · wasserabweisend · 2 seitliche Einschubtaschen · 2 Brusttaschen mit Reißverschluss · Strickbündchen am Ärmel und am Bund · Ärmeltasche mit ReißverschlussOberstoff: 60% Baumwolle / 40% NylonFutter: 70% Polyacryl / 30% PolyesterWebpelz
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
S
Material:
60% Baumwolle / 40% Nylon
Norm:
DIN EN 342
Marke:
PLANAM
PSA-Kategorie:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,20*
€ 41,26*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 31,41*
€ 41,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,45*
€ 41,91*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,26*
€ 44,91*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,07*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0336052
ab € 30,11*
Ähnlich
Planam
0336048
ab € 30,07*
Ähnlich
Planam
0336056
ab € 30,07*
Ähnlich
Planam
0336060
ab € 30,16*
Ähnlich
Planam
0336064
ab € 32,97*
Ähnlich
Planam
0330044
ab € 30,21*
Ähnlich
Planam
0334044
ab € 30,03*
Ähnlich
Planam
0335044
ab € 30,18*
Ähnlich
Planam
0336068
ab € 32,98*
Ähnlich
Planam
0336072
ab € 60,22*
Ähnlich
Planam
0337044
ab € 29,93*
Ähnlich
Planam
0338044
ab € 30,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.