Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2086 Gr.XXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2086 Gr.XXX
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2086 Gr.XXX
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242631
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2086064
EAN/GTIN:
     4030913049854
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Winterlatzhose orange/marine XXXL. Warm und sicher durch die Dunkelheit. Die wattierte Latzhose schafft an kalten Tagen ein perfektes Körperklima. Die fünf Reflexbänder sorgen zudem für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
XXXL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 343 3-1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,14*
€ 70,13*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,75*
€ 71,59*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,37*
€ 71,89*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 57,13*
€ 72,57*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 62,28*
€ 77,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,59*
€ 85,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2087044
ab € 49,07*
Ähnlich
Planam
2086052
ab € 49,06*
Ähnlich
Planam
2086048
ab € 48,92*
Ähnlich
Planam
2086044
ab € 49,01*
Ähnlich
Planam
2086056
ab € 49,00*
Ähnlich
Planam
2086060
ab € 49,30*
Ähnlich
Planam
2086068
ab € 54,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.