Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, orange-marine, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, orange-marine, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, orange-marine, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, orange-marine, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, orange-marine, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, orange-marine, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, orange-marine, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, orange-marine, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Warnschutzbekleidung Latzhose Winter, orange-marine, Gr. S - XXXXL Version: M - Größe M
Artikel-Nr.:
     158-PL2086.M
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2086048
EAN/GTIN:
     4030913049809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Planam Warnschutz-Latzhose orange-marine Winterlatzhose mit Reflexstreifen, wasserdicht

Ausgewählte Version: M - Größe M

Warnschutz-Latzhose Winter

  • wattiert, wasserdicht (Wassersäule 2.000 mmWS)
  • Reißverschluss am Unterschenkel
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Hammerschlaufe
  • hochgezogenes Rückenteil mit elastischem Zwischenteil
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern
  • 3M™ Scotchlite™ Reflexband
  • gelb/marine und orange/marine atmungsaktiv

Taschen:

  • 2 aufgesetzte Vordertaschen
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • 1 Zollstocktasche rechts
  • 1 Oberschenkeltasche links mit Patte und Klettverschluss
  • 1 Handytasche
  • 1 Latztasche mit Reißverschluss

Material:

Oberstoff: 100% Polyester

Polyurethan (PU)-beschichtet

Futter: 100 % Polyester

Füllung: 100% Polyester

Farben: gelb/marine, orange/marine, einfarbig gelb oder einfarbig orange

Größen: S – XXXXL

Bestellhinweis:

Passende Comfort-Jacken finden Sie unter folgenden Bestell-Nr.:

gelb/marine: PL2047

orange/marine: PL2046

orange/grün: PL2048


  • Version: M - Größe M
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
M
Produktart:
Latzhose | Warnschutzhose | Winterhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
blau | orange
Ausstattung:
Kälteschutz | Warnschutz
Typ:
Herren
Material:
Polyester
Polyesteranteil [%]:
100 %
Farbton:
orange-blau
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 49,37*
€ 64,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,50*
€ 65,94*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,52*
€ 66,23*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,67*
€ 66,91*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 68,24*
€ 85,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,41*
€ 101,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,38*
€ 99,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2087044
ab € 49,19*
Ähnlich
Planam
2086052
ab € 49,17*
Ähnlich
Planam
2086044
ab € 49,12*
Ähnlich
Planam
2086056
ab € 49,20*
Ähnlich
Planam
2086060
ab € 49,23*
Ähnlich
Planam
2086064
ab € 54,49*
Ähnlich
Planam
2086068
ab € 54,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.