Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2086 Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2086 Gr.XL
Warnschutz-Winterlatzhose Nr.2086 Gr.XL
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1242629
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2086056
EAN/GTIN:
     4030913049830
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Regenbundhose
Regenhose
Warnschutz Winterlatzhose orange/marine XL. Warm und sicher durch die Dunkelheit. Die wattierte Latzhose schafft an kalten Tagen ein perfektes Körperklima. Die fünf Reflexbänder sorgen zudem für optimale Sichtbarkeit im Dunkeln.Weitere technische Eigenschaften:· Geschlecht: Herrenbekleidung· verfügbare Größen: S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Farbe:
orange/marine
Größe:
XL
Marke:
PLANAM
Material:
100 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 20471:2013 2, EN 343 3-1
PSA-Kategorie:
II
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,94*
€ 64,30*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 49,31*
€ 65,71*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 51,62*
€ 66,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 51,60*
€ 66,68*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,03*
€ 71,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,67*
€ 69,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,31*
€ 58,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2087044
ab € 49,38*
Ähnlich
Planam
2086052
ab € 49,02*
Ähnlich
Planam
2086048
ab € 48,93*
Ähnlich
Planam
2086044
ab € 49,28*
Ähnlich
Planam
2086060
ab € 48,98*
Ähnlich
Planam
2086064
ab € 54,20*
Ähnlich
Planam
2086068
ab € 54,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.