| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1241114 Herst.-Nr.: 1211050 EAN/GTIN: 4030913007045 |
| |
|
| | |
| Tristep Bundhose kornblau/marine 50. Mit Knietasche. Die qualitativ hochwertige Bundhose bietet durch acht Taschen und Hammerschlaufe reichlich Platz für unterschiedliche Werkzeuge. Kniepolster sind ebenfalls integrierbar.Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 320g/m²· Norm: DIN EN ISO 6330· Ökotex 100: II mit Hautkontakt· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275· UV-Protect: 80· UV-Zertifikat: UVS 064178· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114 Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau/marine | Größe: | 50 | für wen?: | Herren | Marke: | PLANAM | Material: | 65 % Polyester, 35 % Baumwolle | PSA-Kategorie: | II |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Kälteschutz-Hose, Kälteschutzhose, Thermohose, Thermohosen, Winter-Hose, Winterbauhose, Winterhose, Wärmhose, arbeitshose 50 kornblau, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 50, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 4705041062 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,45* | € 25,84* | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 18,64* | € 26,44* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,48* | € 26,57* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,62* | € 26,84* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 21,13* | € 28,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|