Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep 1211029 Gr.29 Bundhose kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1211029 Gr.29 Bundhose kornblau/marine
Planam Tristep 1211029 Gr.29 Bundhose kornblau/marine
Planam Tristep 1211029 Gr.29 Bundhose kornblau/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468477
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1211029
EAN/GTIN:
     4030913006994
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, kornblau/marine, Größe: 29 (1211029)

Jacke wie Hose ein Inbegriff für Qualität.

Tristep Arbeitskleidung
Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
1211029
Werksnummer:
1211029
Profil:
29
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,930000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
KORNBLAU/MARINE
Groesse:
29
Produktart:
Bundhose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,61*
€ 25,84*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,66*
€ 26,41*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,36*
€ 26,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 26,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,29*
€ 28,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1111024
ab € 18,58*
Ähnlich
Planam
1211024
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
1211025
ab € 18,50*
Ähnlich
Planam
1211026
ab € 18,52*
Ähnlich
Planam
1211027
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
1211028
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
1211042
ab € 18,46*
Ähnlich
Planam
1211044
ab € 18,45*
Ähnlich
Planam
1211046
ab € 18,54*
Ähnlich
Planam
1211048
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1211050
ab € 18,53*
Ähnlich
Planam
1211052
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
1211054
ab € 18,51*
Ähnlich
Planam
1211056
ab € 20,37*
Ähnlich
Planam
1211058
ab € 20,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.