Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinsel Gr.mm 25 1 Zoll helle Misc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinsel Gr.mm 25 1 Zoll helle Misc
Lackierpinsel Gr.mm 25 1 Zoll helle Misc
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1239739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     57625
EAN/GTIN:
     4250560502933
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Farbpinsel
6. Stärke · helle Borstenmischung · gute Lackierungen · feine Lackieroberfläche · Nickelzwinge · Holzstiel unlackiertWeitere technische Eigenschaften:· Zwinge: Nickel· Bestückung: helle Mischborste· Stiel: roher Holzstiel
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Borstenlänge:
45 mm
Qualität:
Maler
Größe:
1 ?
Stärke:
6
Größe mm:
25 mm
Marke:
NÖLLE
Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, farbpinsel 25mm, flachpinsel (handwerk), flachpinsel gr. 1, Pinsel, Maler-/Lackierpinsel, Malerzubehör, 4000817329
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
257
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,80*
€ 0,80*
3 Tage
320
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,90*
5 Tage
432
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,63*
€ 0,92*
Lager 4757
432
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 1,00*
3 Tage
432
12
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,68*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 12,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
56730
ab € 1,36*
Ähnlich
k.A.
56740
ab € 1,82*
Ähnlich
k.A.
56750
ab € 2,30*
Ähnlich
k.A.
56760
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.