Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uhrmessschieber DIN 862 150mm m.Kreuzspi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uhrmessschieber DIN 862 150mm m.Kreuzspi
Uhrmessschieber DIN 862 150mm m.Kreuzspi
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-122573
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     217501
EAN/GTIN:
     4029713200558
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Rundskala mit 1-Zeiger-System · Skala mattverchromt · Messbereich 300 mm mit Rollenfeinzustellung · für Innen-, Außen- und Stufenmessung · mit Feststellschraube und KreutzspitzenWeitere technische Eigenschaften:· Ableseart: analog· 1 Zeigerumdrehung: 2mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Messbereich:
150 mm
Schnabellänge:
40 mm
Ablesung:
0,02 mm
Ausführung:
mit Kreuzspitzen
Norm:
DIN 862
Marke:
HELIOS PREISSER
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,12*
€ 75,59*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,59*
€ 75,93*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,08*
€ 76,72*
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,65*
€ 77,74*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 65,12*
€ 82,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,52*
€ 79,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,65*
€ 68,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.