Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Acryrub SWS 310 ml weiß Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl Acryrub SWS 310 ml weiß Kartusche
Acryl Acryrub SWS 310 ml weiß Kartusche
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1186806
Hersteller:
     Soudal
Herst.-Nr.:
     124483
EAN/GTIN:
     5411183118461
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl 310 ml weiß
acryl
hochwertiger, elastischer, einkomponentiger Dichtstoff auf silanisierter Acrylatdispersions-Basis · Baustoffklasse B2 (DIN 4102 Teil 4) · für dauerhafte, luftdichte Innenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Mauerwerk und Tür- bzw. Fensterumrahmungen · bei Fugen und Rissen in Mauerwerk, Beton und Putz im Innenbereich · für die innere Abdichtungen an Fensterbänken, Rollladenkästen, zwischen Scheuerleisten und Fußboden · sehr gute Haftung auf vielen porösen Materialien, Hart-PVC und Aluminium · nahezu geruchlos · nach Aushärtung elastisch, entspricht ISO 11600 F-12,5E · sehr emissionsarm – EC1 PLUS lizensiert · Temperaturbeständigkeit -20°C bis +80°C · Teil des SOUDAL WINDOW SYSTEM (SWS) · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 310ml· Temperaturbeständigkeit: -20 bis +80°C· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Gebinde: Kartusche
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
SOUDAL
Weitere Suchbegriffe: acryl weiß, Dispersionsdichtstoff, Dispersions-Dichtstoff, Dichtmasse, Acrylate, plastoelastisch, 4000353859
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
15
€ 5,99*
ab € 2,39*
€ 3,06*
10 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,45*
ab € 2,40*
€ 3,07*
27 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,38*
€ 3,22*
24 Tage
nicht lagernd
15
€ 5,99*
ab € 2,52*
€ 3,22*
Lager 4757
nicht lagernd
15
€ 4,95*
ab € 3,55*
€ 5,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 75 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 75,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
PFWFH
ab € 2,53*
Zubehör
PROMAT
3000264023
ab € 5,03*
Zubehör
PROMAT
3000264018
ab € 13,80*
Zubehör
PROMAT
3000264017
ab € 12,48*
Zubehör
AEROTEC
2009645
ab € 34,74*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90015
ab € 144,40*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
90023
ab € 157,92*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
901106
ab € 14,59*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200001
ab € 28,61*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571159
ab € 8,83*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
571156
ab € 9,20*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
900965
ab € 3,18*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
200004
ab € 31,09*
Zubehör
Friess-Techno-Profi
116000
ab € 6,92*
Zubehör
Henkel
PFGSN
ab € 7,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.