Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-
Scherentürschließer TS 4000 silber EN 1-
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-111578
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     102789
EAN/GTIN:
     4042938027892
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Rauch- und Feuerschutztüren (Montageplatte verwenden) · optische Schließkraftanzeige · regulierbare Öffnungsdämpfung · regulierbare, thermostabilisierte Schließgeschwindigkeit · alle Funktionen von vorn einstellbar · Endschlageinstellung über Gestänge · Sicherheitsventil in Auf- und Zu-Richtung · für rechts und links angeschlagene TürenWeitere technische Eigenschaften:· Ergänzung: ohne Gestänge
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Größe:
EN 1-6
für Türbreite:
max. 1400 mm
Schließerhöhe:
60 mm
Schließertiefe:
48 mm
Schließerlänge:
287 mm
Marke:
GEZE
Weitere Suchbegriffe: Tuerfeststellanlage, Türschließer, geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, Scheren-Türschließer, OTS, 3000255073
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
392
€ 5,99*
ab € 57,68*
€ 70,88*
3 Tage
393
€ 4,99*
ab € 57,21*
€ 71,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,03*
€ 74,02*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 74,36*
Lager 4757
514
€ 4,95*
ab € 62,32*
€ 82,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,57*
€ 98,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,81*
€ 83,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,63*
€ 80,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
053134
ab € 83,47*
Zubehör
GEZE
057126
ab € 54,07*
Zubehör
GEZE
049240
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.