| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-111026 Herst.-Nr.: PP-1L-XXL EAN/GTIN: 4029201124427 |
| | |
|
| | |
| Atmungsaktiver Polypropylen Schmutzschutzoverall der Kategorie I, mit Gesichtsgummi zur optimalen Anpassung der Kapuze, mit Gummizügen in der Taille und an den Arm- und Beinabschlüssen, mit Reißverschlussabdeckung. Typische Anwendungsgebiete: Allgemeine (Grob) Schmutzarbeiten, Heimwerkerarbeiten, Wartungsarbeiten. Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Größe: | XXL | Marke: | ASATEX | Material: | Polypropylen | PSA-Kategorie: | I |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, einwegoverall gr.xxl pp weiß, einmalanzug weiß, einmalanzug, EINWEGOVERALL, POLYPROPYLE, 4.03E+12, 02-..., Z020788, 790736, PP-1L, 200525, 480789, 111026, 4000375901, PP-1L-XXL, 5810, C030103560630, 560630, 30733, 4.03E+11, MONOTEX, PP1, NEMAKKONSI, OVERALL |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,05* | € 1,34* | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,98* | € 1,56* | | | | | | 17 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,30* | € 1,67* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,21* | € 1,81* | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,17* | € 1,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|