Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einwegoverall Gr.XXL weiß PSA I ASATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schmutzanzug Overall Kategorie I, weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Schmutzanzug Overall Kategorie I, weiß, Größe: L - 2XL Version: XXL - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     1498-4000375901
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     PP-1L/XXL
EAN/GTIN:
     4029201155797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
aus Polypropylen · mit Kapuze · Gesichts-, Taillen-, Arm- und Beingummi · verdeckter Reißverschluss · atmungsaktiv · Flächengewicht 40 g/m²Weitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 40g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
XXL
Marke:
ASATEX
Material:
Polypropylen
PSA-Kategorie:
I
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,34*
3 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,56*
17 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,30*
€ 1,67*
Lager 1498
1885
1
€ 6,95*
ab € 1,21*
€ 1,81*
2 Tage
1885
30
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.