Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaage Wägebereich 60/150kg Ziff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaage Wägebereich 60/150kg Ziff
Plattformwaage Wägebereich 60/150kg Ziff
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1019479
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 150K20DL
EAN/GTIN:
     4045761111165
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage
Universell einsetzbar als Kontroll-, Paket-, Rezeptur- und Zählwaage · Stückzählen mit Referenzstückzahlen · Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht · getrennter Speicher zum Rezepturwiegen (netto-Total) · Anzeigegerät mit IP65 Schutz gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb) · Rezepturfunktion · Edelstahl Wägeplatte · Datenschnittstelle RS 232 · LCD Display, Ziffernhöhe 25 mm, automatische Abschaltung nach 5 min, mit Arbeitsschutzhaube · Batteriebetrieb möglich, Batterien gehören nicht zum Lieferumfang
Weitere Informationen:
Wägebereich:
60/150 kg
Ziffernschritt:
20/50 g
Mindeststückgewicht:
40 g
Wägeplattformbreite:
522 mm
Wägeplattformtiefe:
403 mm
Marke:
KERN
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswaage, Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage 50 g ; 150 kg, paketwaage, paketwaage bis 150kg, Datenschnittstelle RS232, LCD Display, Waage, Waagen, Zählwaage, IP 65 geschützt (im Batterie- oder Akkubetrieb), Edelstahl Wägeplatte, Plattformwaagen, 9182486656
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,39*
€ 260,17*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 233,47*
€ 260,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,59*
€ 265,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,37*
€ 266,75*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,33*
€ 317,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,54*
€ 377,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,88*
€ 360,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,99*
€ 333,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 257,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,21*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,70*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.