Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN DE 150K20DL Plattformwaage 20g 50g 60kg 150kg Industriewaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1074/full/DE-150K20DL-2.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1074/full/DE-150K20DL-2.jpg
KERN DE 150K20DL Plattformwaage 20g 50g 60kg 150kg Industriewaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-DE 150K20DL
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     DE 150K20DL
EAN/GTIN:
     4045761111165
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Industriewaage
Multifunktions-Waage

Kern - DE 150K20DL - Plattformwaage 20 g: 50 g : 60 kg: 150 kg

|- Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb/Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)|- Auswertegerät vielseitig positionierbar: z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional)|- Auswertegerät IP65. Geschützt gegen Staub und Spritzwasser (nur im Batterie- oder Akkubetrieb)|- PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen|- Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden|- Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o.ä.|- Tipp: Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013 | und YKB-01N 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden. Die Software können Sie direkt hier ganz bequem herunterladen (eine Zusendung als CD ist leider nicht möglich): SW_SHM-01.zip Software Vollversion |

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 60 kg | 150 kg
Ablesbarkeit [d]: 20 g | 50 g
Reproduzierbarkeit: 20 g | 50 g
Linearität: 60 g | 150 g
Kleinstes Teilgewicht (Zählen) g/Stück: 40 g
Material Wägeplatte: Edelstahl
Ziffernhöhe: 2500 cm
Einheiten: oz tol mo lb ozt dwt tl (Tw) tl (HK) kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 5 °C - 35 °C
Nettogewicht: 16 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 700 mm x 600 mm x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionswaage, Paketwaage, Päckchenwaage, Plattformwaage, Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage 50 g ; 150 kg, paketwaage, paketwaage bis 150kg, Industriewaage Tierwaage Durchfahrwaage Autowaage Bodenwaage Achslastwaage
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 231,39*
€ 260,17*
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 233,47*
€ 260,42*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 238,59*
€ 265,60*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 233,37*
€ 266,75*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,86*
€ 269,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,42*
€ 309,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,69*
€ 305,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,63*
€ 288,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,99*
€ 283,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,47*
€ 277,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 233,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
DE-A12S05
ab € 7,334*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A10
ab € 81,21*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A11N
ab € 30,70*
Zubehör
Kern & Sohn
DE-A13
ab € 25,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.