Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhängetablar Liro 150 Standard anthrazit PEKA 100.1247.43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einhängetablar Liro 150 Standard anthrazit PEKA 100.1247.43
Einhängetablar Liro 150 Standard anthrazit PEKA 100.1247.43
Einhängetablar Liro 150 Standard anthrazit PEKA 100.1247.43
Einhängetablar Liro 150 Standard anthrazit PEKA 100.1247.43
Artikel-Nr.:
     4708-5315651
Hersteller:
     PEKA METALL
Herst.-Nr.:
     100.1247.43
EAN/GTIN:
     7630015349349
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Einhängetablar Liro 150 Standard anthrazit PEKA 100.1247.43

zum Einhängen am Rohrrahmen Hochschrank Standard dünnwandiges und hochstabiles Metalltablar, das mit und ohne Relingeinsätze funktioniert Korpusbreite 150 mm passend zu Einfachauszug Single Hochschrank Standard
Weitere Informationen:
B/H/T:
100/90/462 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
90 mm
Korpusbreite:
150 mm
Farbe:
Anthrazit
Packung:
1 Stück
Produktart:
Einhängetablar
Material:
Stahlblech
Tiefe:
462 mm
Tragkraft:
18 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Designlinie:
Liro
passend zu:
Standard
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
10
€ 9,50*
ab € 37,05*
€ 51,20*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 39,79*
€ 54,06*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,20*
€ 60,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,05*
€ 44,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.1180.56
ab € 4,06*
Zubehör
Peka
100.0922.43
ab € 128,37*
Zubehör
Peka
100.0892.43
ab € 40,25*
Zubehör
Peka
100.0585.43
ab € 17,74*
Zubehör
Peka
100.0586.43
ab € 21,03*
Zubehör
Peka
100.1254.36
ab € 16,14*
Zubehör
Peka
100.0592.43
ab € 123,94*
Zubehör
Peka
100.0594.43
ab € 134,83*
Zubehör
Peka
100.0596.43
ab € 145,39*
Zubehör
Peka
100.0590.43
ab € 121,60*
Zubehör
Peka
200.2543.43
ab € 13,15*
Zubehör
Peka
100.0874.43
ab € 160,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.