Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Antirutschmatte KB 150 mm Hochschrank Standard/Snello walnussgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte KB 150 mm Hochschrank Standard/Snello walnussgrau
Produktbild zu PEKA Antirutschmatte KB 150 mm Hochschrank Standard/Snello walnussgrau
Anwendungsbild zu PEKA Antirutschmatte KB 150 mm Hochschrank Standard/Snello walnussgrau
LOGO zu PEKA Antirutschmatte KB 150 mm Hochschrank Standard/Snello walnussgrau
Artikel-Nr.:
     3145-103351096
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.1180.56
EAN/GTIN:
     7630015350581
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
PEKA Antirutschmatte KB 150 mm Hochschrank Standard/Snello walnussgrau

Antirutschmatte zur Stabilisierung des Ladegutes auf das Tablar legen. Zum Reinigen herausnehmen und unter fliessendem Wasser spülen.

Lieferumfang:
1 Antirutschmatte

Weitere Informationen:
Type:
Hochschrank Standard | Snello
Korpusbreite:
150 mm
Materialstärke:
1 mm
Marke:
Peka
Tiefe:
400 mm
Breite:
80 mm
Material:
Silikon
Design:
Libell
Farbe:
walnussgrau
Weitere Suchbegriffe: anti-rutsch-matte grau, anti rutsch-matte, antirutschmatte stärke 1 mm, Einlegematte, Silikonmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Peka
100.1122.43
ab € 42,19*
Sonstiges
Peka
100.1247.43
ab € 37,03*
Sonstiges
Peka
200.2441.43
ab € 121,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.