Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Vollauszug Compact Hochschrank Standard anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Vollauszug Compact Hochschrank Standard anthrazit
Produktbild zu PEKA Vollauszug Compact Hochschrank Standard anthrazit
LOGO zu PEKA Vollauszug Compact Hochschrank Standard anthrazit
LOGO zu PEKA Vollauszug Compact Hochschrank Standard anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103370769
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.0874.43
EAN/GTIN:
     7630015333157
Suchbegriffe:
Trendfarbe
PEKA Vollauszug Compact Hochschrank Standard anthrazit

Der Vollauszug fährt den Hochschrank-Inhalt vollständig aus.
  • Optional mit eTouch / eTouch+ für grifflose Fronten
  • Automatische Synchronisation


Hinweis:
Ab Korpusbreite 200 mm einsetzbar

Lieferumfang:
1 Vollauszug
1 obere Führung
1 Softclose zu Rohrrahmen

Weitere Informationen:
Tragkraft:
0 - 120 kg
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Type:
Hochschrank Standard
Ausführung:
Softclose Einzugsdämpfung integriert | Softopen Auszugsdämpfung integriert
Marke:
Peka
Tiefe:
490 mm
Farbe:
anthrazit
Breite:
130 mm
Höhe:
55 mm
Lichte Korpustiefe mind.:
505 mm
Montageart:
ClickFixx
Lichte Korpusbreite mind.:
162 mm
Betätigungsart:
Frontauszug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
52
Frei Haus
ab € 160,07*
€ 197,49*
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 217,32*
€ 264,11*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,49*
€ 235,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,74*
€ 224,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,38*
€ 217,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.1122.43
ab € 42,21*
Zubehör
Peka
100.1123.43
ab € 43,73*
Zubehör
Peka
100.1126.43
ab € 31,28*
Zubehör
Peka
100.1127.43
ab € 37,53*
Zubehör
Peka
100.1128.43
ab € 38,69*
Zubehör
Peka
100.1247.43
ab € 37,06*
Zubehör
Peka
100.1253.43
ab € 48,36*
Zubehör
Peka
100.0892.43
ab € 40,47*
Zubehör
Peka
100.0585.43
ab € 17,77*
Zubehör
Peka
100.0586.43
ab € 20,98*
Zubehör
Peka
100.0592.43
ab € 123,94*
Zubehör
Peka
100.0594.43
ab € 134,91*
Zubehör
Peka
100.0596.43
ab € 145,47*
Zubehör
Peka
100.0590.43
ab € 121,93*
Zubehör
Peka
100.1170.02
ab € 286,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.