Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Einhängetablar Liro KB 150 mm Hochschrank Standard anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LOGO zu PEKA Einhängetablar Liro KB 150 mm Hochschrank Standard anthrazit
LOGO zu PEKA Einhängetablar Liro KB 150 mm Hochschrank Standard anthrazit
LOGO zu PEKA Einhängetablar Liro KB 150 mm Hochschrank Standard anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103369199
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.1247.43
EAN/GTIN:
     7630015349349
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
PEKA Einhängetablar Liro KB 150 mm Hochschrank Standard anthrazit

Dünnwandige und hochstabile Metalltablare, die mit Relingeinsätzen aus Holz ergänzt werden können.
  • Bestmögliche Platzausnutzung dank dünnwandiger und trotzdem hochstabiler Metalltablare
  • Optional mit Relingeinsätzen aus Holz zur zusätzlichen Materialisierung
  • Einzigartig in der Kombination Holz/weiss und Holz/silber
  • Leichte Reinigung, da die Tablare einfach ausgehängt werden können


Lieferumfang:
1 Einhängetablar

Weitere Informationen:
Marke:
Peka
Tiefe:
462 mm
Farbe:
anthrazit
Breite:
100 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Höhe:
90 mm
Korpusbreite:
150 mm
Material:
Stahlblech
Type:
Hochschrank Standard
Design:
Liro
Tragkraft:
0 - 18 kg
Betätigungsart:
Frontauszug
Weitere Suchbegriffe: Peka184
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
€ 9,50*
ab € 37,01*
€ 52,03*
Lager 3145
14
€ 5,90*
ab € 39,66*
€ 55,68*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,29*
€ 59,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.1180.56
ab € 4,06*
Zubehör
Peka
100.0922.43
ab € 127,94*
Zubehör
Peka
100.0892.43
ab € 40,19*
Zubehör
Peka
100.0585.43
ab € 17,74*
Zubehör
Peka
100.0586.43
ab € 20,98*
Zubehör
Peka
100.1254.36
ab € 16,14*
Zubehör
Peka
100.0592.43
ab € 124,31*
Zubehör
Peka
100.0594.43
ab € 135,14*
Zubehör
Peka
100.0596.43
ab € 145,54*
Zubehör
Peka
100.0590.43
ab € 121,81*
Zubehör
Peka
200.2543.43
ab € 13,13*
Zubehör
Peka
100.0874.43
ab € 159,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.