Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEKA Fronthalter-Set KB 150/200 mm Hochschrank Standard anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu PEKA Fronthalter-Set KB 150/200 mm Hochschrank Standard anthrazit
Produktbild zu PEKA Fronthalter-Set KB 150/200 mm Hochschrank Standard anthrazit
LOGO zu PEKA Fronthalter-Set KB 150/200 mm Hochschrank Standard anthrazit
LOGO zu PEKA Fronthalter-Set KB 150/200 mm Hochschrank Standard anthrazit
Artikel-Nr.:
     3145-103370377
Hersteller:
     Peka
Herst.-Nr.:
     100.0892.43
EAN/GTIN:
     4027655563267
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
PEKA Fronthalter-Set KB 150/200 mm Hochschrank Standard anthrazit

Die Fronthalter verbinden die Front mit dem Rohrrahmen.
  • Einfache Montage mit ClickFixx
  • Einfache 3D-Justierung dank Excentertechnologie


Lieferumfang:
2 Fronthalter

Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Type:
Hochschrank Standard
Marke:
Peka
Farbe:
anthrazit
Montageart:
ClickFixx
Höhe:
30 mm
Breite:
107 mm
Tiefe:
79 mm
Korpusbreite:
150 mm | 200 mm
Betätigungsart:
Frontauszug
Weitere Suchbegriffe: Farbtrend, Trendfarbe
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
68
pro Stück
€ 5,90*
ab € 40,47*
€ 54,56*
1 Tag
2
pro Satz
€ 9,50*
ab € 40,97*
€ 55,44*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,37*
€ 59,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.0922.43
ab € 128,04*
Zubehör
Peka
100.0592.43
ab € 123,94*
Zubehör
Peka
100.0594.43
ab € 134,91*
Zubehör
Peka
100.0596.43
ab € 145,47*
Zubehör
Peka
100.0590.43
ab € 121,93*
Zubehör
Peka
100.0874.43
ab € 160,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.