Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lessmann 104621 Handbürsten 2 Reihen Stahldraht rostfrei ROF gew. 0,35 mm "LE
Lessmann 104621 Handbürsten 2 Reihen Stahldraht rostfrei ROF gew. 0,35 mm "LE
Lessmann 104621 Handbürsten 2 Reihen Stahldraht rostfrei ROF gew. 0,35 mm "LE
Artikel-Nr.:
     4682-79350002
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     104621
EAN/GTIN:
     4017359091272
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,083 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 2 reihig, draht handbürste, lessmann draht-handbürste, 4017359091272;3079350002;79350002;Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0, 35mm 2-reihig Lessmann;104621;Lessmann
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,25*
1 Tag
106
1
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,28*
Lager 4682
71
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,29*
5 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,32*
1 Tag
71
20
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001151392
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.