Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Draht-Handbürste

  draht handbürste  (583 Angebote unter 30.844.593 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „draht handbürste“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Draht-Handbürste"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 4-reihig PROMAT (12 Angebote) 
Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 4-reihig PROMAT glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 145mm · Besa...
PROMAT
4000841014
€ 1,02*
pro Stück
 
 Stück
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0 (1 Angebot) 
Dank dem Bürstenset können Sie effektiv gegen Rost, Korrosion und Schmutz im Haus und Hof vorgehen. Das 7-teilige Set besteht aus je 2 Nylon-, Edelstahl- und Messingbürsten in 2 verschiedenen Größe...
Relaxdays
10029461_0
€ 7,22*
pro Stück
 
 Stück
Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 4-reihig PROMAT (11 Angebote) 
Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 4-reihig PROMAT gewellter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 145mm · Besatzhöhe...
PROMAT
4000841034
€ 2,35*
pro Stück
 
 Stück
Meister Werkzeuge Drahtbürste Messing, Stahl, Nylon 170 mm 3teilig 1 Set (3 Angebote) 
3tlg. Bürsten-Sortiment Für jeden Anwendungsfall. Ausstattung: Kunststoff-Griff. Technische Daten: Bürstenlänge: 35 mm · Material: Messing,Stahl,Nylon® · Produkt-Art: Drahtbürste · Produktabmessung...
Conmetall Meister
800082
€ 2,81*
pro Stück
 
 Stück
FORMAT Drahthandbürste rostfrei Rz 2 glatt (7 Angebote) 
Drahthandbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zu...
Format
70060002
€ 1,82*
pro Stück
 
 Stück
Drahtbürste L.285mm 0,35mm VA-Stahldraht gewellt 3-reihig LESSMANN (28 Angebote) 
gewellter Draht · für die Lebensmittelindustrie · zur Reinigung von Oberflächen · zur Reinigung von Küchenutensilien · entspricht der Hygienecharta des FEIBP · mit lebensmittelechtem Kunststoffgriff
Lessmann
185431
€ 5,21*
pro Stück
 
 Stück
Messingdrahtbürste 4-reihig, Drahtbürste, Metallbürste, Stahldrahtbürste, Bürste (1 Angebot) 
Robuste 4-reihige Messingdrahtbürste für schonende und gründliche Reinigungsarbeiten. Gesamtlänge: 290 mm.
Silverline
PB05
€ 9,30*
pro Stück
 
 Stück
Messing-Drahtbürste, 0,15 mm, gewellt, 4-reihig VE=12 Stück (7 Angebote) 
Messing-Drahtbürste, 0,15 mm, gewellt, 4-reihig VE=12 Stück
k.A.
468704
€ 2,93*
pro Stück
 
 Stück
Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 3-reihig PROMAT (13 Angebote) 
Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 3-reihig PROMAT glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 145mm · Besa...
PROMAT
4000841013
€ 0,85*
pro Stück
 
 Stück
Brüder Mannesmann S291071 Drahtbürste Messing 275 mm 1 St. (4 Angebote) 
Brüder Mannesmann S291071 Drahtbürste Messing 275 mm 1 St. Brüder Mannesmann Messing-Drahtbürste, 4-reihig | S291071 Technische Daten: Bürstenlänge: 135 mm · Material: Messing · Produktabmessung, L...
Brüder Mannesmann
S291071
€ 10,01*
pro Stück
 
 Stück
FORMAT Drahthandbürste Stahl Rz 4 glatt (6 Angebote) 
Drahthandbürste, Stahldraht, glatt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Format
70040004
€ 0,92*
pro Stück
 
 Stück
Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 5-reihig PROMAT (12 Angebote) 
Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 5-reihig PROMAT glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 145mm · Besa...
PROMAT
4000841015
€ 1,15*
pro Stück
 
 Stück
DBH3ES Handdrahtbürste, 3-reihig, Edelstahldraht gewellt 0,35mm (1 Angebot) 
Ausführung: 290 mm langer Buchenholzkörper mit Aufhängeloch, Besatzlänge: 140 mm, Besatzhöhe: 25 mm Anwendung: Zur manuellen Entfernung von Rost, Schmutz, Farbe, etc.
Lessmann
DBH 3 ES
€ 4,30*
pro Stück
 
 Stück
Drahtbürste | Messing | 260 mm (2 Angebote) 
Kunststoffheft
BGS Technic
3173
€ 8,92*
pro Stück
 
 Stück
HAZET Messing-Bremssattel-Bürste 4968-3 ∙ Länge: 225 mm (20 Angebote) 
Anwendung: Reinigen von Aluminium-Bremssätteln Materialschonendes Arbeiten durch weiche Messingborsten Schmale Ausführung – für enge Bremssattelschächte Kunststoff-Griff mit Aufhängebohrung Made in...
Hazet
4968-3
€ 14,09*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   39   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema draht handbürste
^

Die Handdrahtbürste gehört zu den Schleif- und Trennwerkzeugen

Eine Handdrahtbürste ist eine klassische Werkstattbürste, deren Körper, der auch als Rücken bezeichnet wird, aus Holz, Metall oder Kunststoff besteht. Auf der Unterseite befindet sich der Bürstenbesatz. Die Handdrahtbürste besitzt anstelle eines Anschluss für einen Stiel einfach einen Griff. Der Bürstenrücken und der Griff gegen in gerader Form nahtlos ineinander über und sind meistens aus Holz.

Das Borstenmaterial

Das Material reicht von Edelstahl über Messing und Sonderbronze bis hin zu Stahl. Zur Behandlung von Chromstahl (ca. 70 bis 80 Prozent Eisenanteil, Chrom und Nickel) werden meistens Messingdrahtbürsten verwendet, um ein Rosten des Materials beim Reinigen zu vermeiden. Das weiche Metall wird zudem auch gerne für Grillroste benutzt, um eingebranntes Fett zu entfernen, da der Besatz keine Kratzer und Riefen auf dem Stahl des Rostes hinterlässt. Bestehen die Borsten aus Edelstahl, dann sind die Bürsten meist in Industrie und Werkstatt zur Metallbearbeitung wie zum Entgraten im Einsatz. Ein Besatz aus Sonderbronze wird ähnlich einer Beizbürste verwendet, da das Material nicht von der Beize angegriffen wird. Ist der Besatz einer Handdrahtbürste gezopft, handelt es sich um in Löcher eingesteckte Stahldrahtbüschel, die verdrillt werden. Diese Bürsten sind für schwerste Reinigungsarbeiten am besten geeignet.

Die Verwendung der Bürsten

Mit Handdrahtbürsten kann man Tapete zum Ablösen aufrauen oder lackierte Flächen zum Abbeizen vorbereiten. In diesen beiden Fällen sind sehr oft die stabilen Stahldrahtbürsten im Einsatz, deren Besatz gezopft ist. Auch kann man Schlacke, Rost, Farbe und Zunder beseitigen.

Die Reihenzahl und Gesamtlänge

Die Reihenzahl gibt an, wie viele Reihen der Besatz hat. Je mehr Reihen man hat, desto effizienter lassen sich größere Flächen bearbeiten. Meist gibt es Ausführungen mit entweder drei oder vier Borstenreihen. Die Gesamtlänge der Handdrahtbürste bezieht sich auf das Maß von Anfang Bürstenkopf bis zum Stielende. Die Gesamtlänge der Bürste muss man beachten, wenn man in engen und unhandlichen Bereichen arbeitet. Der Arbeitsbereich der Bürste besteht oft aus der Besatzlänge und der Besatzbreite, die sich aus der Anzahl der Reihen des Besatzes ergibt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.