Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann
Artikel-Nr.:
     214-3079350002
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     104621
EAN/GTIN:
     4017359091272
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
290 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 2 reihig, draht handbürste, lessmann draht-handbürste, Hand-Drahtbürste, 3079350002, 79350002
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,25*
1 Tag
106
1
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,28*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,30*
Lager 214
71
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,32*
1 Tag
71
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001151392
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.