Übersicht | "Entrostungsbürste"Überbegriffe |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
7tlg. Drahtbürsten Set in Schwarz 10029461_0 (1 Angebot) Dank dem Bürstenset können Sie effektiv gegen Rost, Korrosion und Schmutz im Haus und Hof vorgehen. Das 7-teilige Set besteht aus je 2 Nylon-, Edelstahl- und Messingbürsten in 2 verschiedenen Größe... |
|
ab € 4,80* pro Stück |
| |
Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 4-reihig PROMAT (16 Angebote) Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 4-reihig PROMAT glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 145mm · Besa... |
|
ab € 0,63* pro Stück |
| |
Handdrahtbürste Stahl glatt 4-reihig mm FORMAT (6 Angebote) Drahthandbürste, Stahldraht, glatt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken. |
|
ab € 0,62* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,75* pro Stück |
| |
Drahtbürste ROKI® L.225mm 0,25mm MS 2-reihig LESSMANN (29 Angebote) sehr aggressive Bürste für allgemeine Bürstarbeiten · zur Entfernung von Bremsabtrieb bei Bremssätteln · zur Reinigung von Schweißnähten · mit ergonomischen 2-Komponentengriff zur besseren Handhabu... |
|
ab € 5,36* pro Stück |
| |
Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 4-reihig PROMAT (16 Angebote) Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 4-reihig PROMAT gewellter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 145mm · Besatzhöhe... |
|
ab € 1,44* pro Stück |
| |
Handdrahtbürste Stahl glatt 0,35mm 4-reihig Lessmann (22 Angebote) Drahthandbürste, Stahldraht, glatt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken. |
|
ab € 0,82* pro Stück |
| |
Handdrahtbürste Stahl glatt 3-reihig mm FORMAT (6 Angebote) Drahthandbürste, Stahldraht, glatt Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch. Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken. |
|
ab € 0,50* pro Stück |
| |
|
|
ab € 4,85* pro Stück |
| |
|
|
ab € 6,02* pro Stück |
| |
|
|
ab € 7,79* pro Stück |
| |
Stahldrahtbürste 5rhg. FORTIS (10 Angebote) Drahthandbürste, Stahldraht • Körper aus Buchenholz mit gerundeten Kanten und Aufhängeloch • Stahldraht, glatt • Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten |
|
ab € 0,75* pro Stück |
| |
Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 5-reihig PROMAT (16 Angebote) Drahtbürste L.295mm Gussstahl 0,35mm 5-reihig PROMAT glatter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 145mm · Besa... |
|
ab € 0,71* pro Stück |
| |
Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 5-reihig PROMAT (15 Angebote) Drahtbürste L.295mm MS 0,3mm 5-reihig PROMAT gewellter Draht · Holzrücken · geschweifte Form · Nutzlänge 145 mm · Bündellänge 25 mm Weitere technische Eigenschaften: · Nutzlänge: 145mm · Besatzhöhe... |
|
ab € 1,67* pro Stück |
| |
|
|
ab € 2,71* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema Entrostungsbürste | | | Die Handdrahtbürste gehört zu den Schleif- und Trennwerkzeugen
Eine Handdrahtbürste ist eine klassische Werkstattbürste, deren Körper, der auch als Rücken bezeichnet wird, aus Holz, Metall oder Kunststoff besteht. Auf der Unterseite befindet sich der Bürstenbesatz. Die Handdrahtbürste besitzt anstelle eines Anschluss für einen Stiel einfach einen Griff. Der Bürstenrücken und der Griff gegen in gerader Form nahtlos ineinander über und sind meistens aus Holz.
Das Borstenmaterial
Das Material reicht von Edelstahl über Messing und Sonderbronze bis hin zu Stahl. Zur Behandlung von Chromstahl (ca. 70 bis 80 Prozent Eisenanteil, Chrom und Nickel) werden meistens Messingdrahtbürsten verwendet, um ein Rosten des Materials beim Reinigen zu vermeiden. Das weiche Metall wird zudem auch gerne für Grillroste benutzt, um eingebranntes Fett zu entfernen, da der Besatz keine Kratzer und Riefen auf dem Stahl des Rostes hinterlässt. Bestehen die Borsten aus Edelstahl, dann sind die Bürsten meist in Industrie und Werkstatt zur Metallbearbeitung wie zum Entgraten im Einsatz. Ein Besatz aus Sonderbronze wird ähnlich einer Beizbürste verwendet, da das Material nicht von der Beize angegriffen wird. Ist der Besatz einer Handdrahtbürste gezopft, handelt es sich um in Löcher eingesteckte Stahldrahtbüschel, die verdrillt werden. Diese Bürsten sind für schwerste Reinigungsarbeiten am besten geeignet.
Die Verwendung der Bürsten
Mit Handdrahtbürsten kann man Tapete zum Ablösen aufrauen oder lackierte Flächen zum Abbeizen vorbereiten. In diesen beiden Fällen sind sehr oft die stabilen Stahldrahtbürsten im Einsatz, deren Besatz gezopft ist. Auch kann man Schlacke, Rost, Farbe und Zunder beseitigen.
Die Reihenzahl und Gesamtlänge
Die Reihenzahl gibt an, wie viele Reihen der Besatz hat. Je mehr Reihen man hat, desto effizienter lassen sich größere Flächen bearbeiten. Meist gibt es Ausführungen mit entweder drei oder vier Borstenreihen. Die Gesamtlänge der Handdrahtbürste bezieht sich auf das Maß von Anfang Bürstenkopf bis zum Stielende. Die Gesamtlänge der Bürste muss man beachten, wenn man in engen und unhandlichen Bereichen arbeitet. Der Arbeitsbereich der Bürste besteht oft aus der Besatzlänge und der Besatzbreite, die sich aus der Anzahl der Reihen des Besatzes ergibt.
|
|