Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LESSMANN Draht-Handbürste V 2 A 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-LESSMANN104621
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     104621
EAN/GTIN:
     4017359091272
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Draht-Handbürsten mit Edelstahldraht-V2A Besatz

Anwendung
Zum Säubern von Gussstücken, zum Reinigen von Feilen und zum Abbürsten verschiedenster Teile und Oberflächen.

Ausführung
• Körper aus zertifiziertem Buchenholz
Weitere Informationen:
Borstenlänge:
25 mm
Werkstoff Draht:
Edelstahl A2
Anzahl Reihen:
2 STK
Länge:
290 mm
Drahtdurchmesser:
0.3 mm
Breite:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 2 reihig, draht handbürste, lessmann draht-handbürste, Bürsten, Draht-Handbürsten, Stahldraht-Bürsten, Bürste, Besen, Stahldraht Bürsten, Draht Handbürsten, LESSMANN
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
71
1
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,25*
Lager 245
106
1
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,28*
1 Tag
71
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,30*
5 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,32*
1 Tag
71
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001151392
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.