Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann
Handdrahtbürste rostfrei gewellt 0,35mm 2-reihig Lessmann
Artikel-Nr.:
     4012-682259
Hersteller:
     Lessmann
Herst.-Nr.:
     104621
EAN/GTIN:
     4017359091272
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Drahthandbürste, rostfreier Stahldraht, gewellt

Ausführung: Körper aus Buchenholz mit abgerundeten Kanten und Aufhängeloch.

Anwendung: Für alle leichten Entrostungs- und Säuberungsarbeiten sowie zum Entlacken.

Weitere Informationen:
Anzahl Reihen:
2
Arbeitslänge:
140 mm
Besatzstärke:
0,35 mm
Besatzlänge:
25 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Markenname:
Lessmann
Herstellername:
Lessmann GmbH
Herstellerartikelnummer:
104621
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 2 reihig, draht handbürste, lessmann draht-handbürste, Hand-Drahtbürste, 3079350002, 79350002
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
71
1
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,25*
2 Tage
106
1
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,28*
2 Tage
71
1
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,30*
6 Tage
71
1
€ 4,30*
ab € 1,51*
€ 2,32*
2 Tage
71
20
Frei Haus
ab € 2,14*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
0001151392
ab € 2,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.