Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10291050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784597128
EAN/GTIN:
     4317784597128
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,081 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: 4317784597128;3010291050;10291050;Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10, 5mm FORMAT;4317784597128;FORMAT
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 6,90*
ab € 26,02*
€ 34,38*
Lager 4682
8
€ 7,90*
ab € 25,89*
€ 34,39*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 26,05*
€ 35,08*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 29,52*
€ 38,77*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 39,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.