Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Hardoxbohrer WN Typ H HSSCo8 Schaft MK 10,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010291050
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784597128
EAN/GTIN:
     4317784597128
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm
Hardox-Bohrer mit Morsekegelschaft, geschliffen Ausführung: Geschliffen. Anwendung: 8% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie Manganstahl, hochfeste Feinkornstähle (Hardox 400/500) sowie Baustähle über 1100 N/mm².
Weitere Informationen:
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Titan > 850 N/mm²:
5
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
10
INOX duplex:
8
INOX austenitisch:
10
Ø h8:
10,5 mm
Gesamtlänge:
131 mm
Spirallänge:
50 mm
MK:
1
Ursprungsland:
Südafrika
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Hardoxbohrer, Spiralbohrer, 3010291050, 10291050
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 4,90*
ab € 26,00*
€ 34,49*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,99*
€ 34,50*
Lager 214
8
€ 4,30*
ab € 25,81*
€ 35,15*
2 Tage
8
€ 8,50*
ab € 29,54*
€ 39,16*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 27,63*
€ 39,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.