Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK
Artikel-Nr.:
     223-8295540
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784597128
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm format
spiralbohrer ohne norm

FORMAT Hardoxbohrer WN Typ H, HSSE 10,5 mm, MK

Hardox-Bohrer mit Morsekegelschaft, geschliffen

Ausführung: Geschliffen.

Anwendung: 8% kobaltlegierter Spiralbohrer mit verstärktem Kerndurchmesser. Besonders geeignet für zähe und harte Werkstoffe, wie Manganstahl, hochfeste Feinkornstähle (Hardox 400/500) sowie Baustähle über 1100 N/mm².
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Ø h8:
10,5 mm
Spirallänge:
50 mm
Gesamtlänge:
131 mm
MK:
1
Stahl:
20 | 10
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
10
INOX duplex:
8
Titan > 850 N/mm²:
5
Beschichtung:
dampfbehandelt
Herstellerartikelnummer:
4317784597128
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 26,02*
€ 34,38*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 25,89*
€ 34,39*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 26,05*
€ 35,08*
Lager 223
8
€ 8,50*
ab € 29,52*
€ 38,77*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 39,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.