Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner Kunststoff A4 maX.file protect 50mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordner Kunststoff A4 maX.file protect 50mm grau
Ordner Kunststoff A4 maX.file protect 50mm grau
Artikel-Nr.:
     467-KATAG00731
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5450903
EAN/GTIN:
     4008115450907
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Kunststoff Schlitzordner für DIN A4- Formate
  • Mit Wechselfenster, grauen Innenspiegel, Qualitätshebelmechanik und mit Kantenschutz
  • Extrem strapazierfähig durch Kaschierung mit griffig genarbter PP- Folie
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Qualitäts-Hebelmechanik mit extremer Zuhaltekraft
Blattformat:
A4
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.424 kg
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Greifloch:
ja
Höhe:
318 mm
Kantenschutz:
ja
Marke:
Herlitz
Material:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung außen:
PP (Polypropylen)
Material der Kaschierung innen:
Papier beschichtet
Mechaniktyp:
Hebelmechanik
Rückenbreite:
50 mm
Rückenschild:
auswechselbar
Schlitze vorhanden:
ja
Sichttasche am Rücken:
ja
Umweltzeichen:
ohne
Zertifikate und Zulassungen:
ohne
Zertifikat:
ohne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 2,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,35*
€ 2,46*
25
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 2,60*
5
€ 4,16*
ab € 2,73*
€ 2,73*
1
€ 6,95*
ab € 2,69*
€ 2,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.