Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner maX.file, DIN A4, PP, 50 mm, schmal, auswechselbares Rückenschild, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/hlz5450903_a1.jpg
images/web_details/hlz5450903_a1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-HLZ5450903
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5450903
EAN/GTIN:
     4008115450907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
• für Schriftgut DIN A4• PP-Kunststoffbezug• mit Kantenschutz - standfest• Einsteckrückenschild• Logo-Prägung unter dem Griffloch• FSC Mix• Maße (H x B x T): 320 x 285 x 55 mm.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Abmessungen:
(H x B x T) 317 x 285 x 50 mm
Ausführung:
50mm
Anreißer (Online):
Ordner, PP-Color, DIN A4, 50 mm, vollfarbig grau
Kurzbeschreibung (Online):
Ordner maX.file, DIN A4, PP, 50 mm, schmal, auswechselbares Rückenschild, rot
Langbeschreibung (Online):
• für Schriftgut DIN A4 • PP-Kunststoffbezug • mit Kantenschutz - standfest • Einsteckrückenschild • Logo-Prägung unter dem Griffloch • FSC Mix • Maße (H x B x T): 320 x 285 x 55 mm.
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 2,28*
€ 2,41*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 2,35*
€ 2,46*
25
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 2,60*
5
€ 4,16*
ab € 2,73*
€ 2,73*
Lager 273
1
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.