Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA878234 Herst.-Nr.: 40801-01 EAN/GTIN: 4009212015600 |
| |
|
| | |
| - Bankordner Basic Colours
- Pappe mit Color-Einband (PP-veredeltes Papier)
- Ringdurchmesser: 30 mm
- mit 2-Ring-Mechanik
- für Kontoauszüge im Format DIN lang
- Größe (B x H): 250 x 140 mm
- Rückenbreite: 50 mm
- Einbandfarbe: Schwarz
- Rückenfarbe: in Einbandfarbe
- Druck/Motiv: mit weißem Druck: 'BANK'
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 quer | Breite: | 250 mm | Bruttogewicht: | 0.14 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Füllhöhe: | 30 mm | Greifloch: | nein | Höhe: | 140 mm | Kantenschutz: | nein | Marke: | Pagna | Material: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung außen: | PP (Polypropylen) | Material der Kaschierung innen: | Pappe | Mechaniktyp: | Bügelmechanik | Motiv: | Bank | Rückenbreite: | 50 mm | Rückenschild: | ohne | Schlitze vorhanden: | nein | Sichttasche am Rücken: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blattniederhalter, Draht-Niederhalter, Drahtniederhalter, Niederhalter, Tippklemmer, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, bankordner a5, drahtniederhalter, 40801, Basic, Colours, Hebelordner, Ordner, Ringordner |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,96* | € 3,15* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 2,00* | € 3,21* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,61* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,36* | € 3,75* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,41* | € 3,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|