Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bankordner Basic Colours, 25x14cm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-897510023
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40801-01
EAN/GTIN:
     4009212015600
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Buchbinderisch verarbeitet, mit schwarzem Innenspiegel, Color-Einband, mit 2-Bügel-Mechanik mit eingelegtem Niederhalter, Füllhöhe 30 mm, Rückenbreite 50 mm. DIN A5 Ausführung für Standard-Kontoauszug.
Weitere Informationen:
Format:
A5
Rückenbreite:
50 mm
Farbe:
schwarz
Material:
Color-Einband (PP-veredeltes Papier)
Mechaniktyp:
2-Bügel-Mechanik
Anzahl Ringe:
2
Ring-Ø (in mm):
30
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
104
1
€ 5,49*
ab € 1,95*
€ 3,11*
1
€ 6,78*
ab € 2,00*
€ 3,17*
7 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 2,13*
€ 3,41*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 3,57*
1
€ 4,95*
ab € 2,44*
€ 3,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40801-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
40801-04
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-05
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-06
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
40801-00
ab € 24,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.