Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAGNA Bankordner Basic Colours 40801-01 25x14x5cm Pappe schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Sammelabbildung ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-120098890
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     40801-01
EAN/GTIN:
     4009212015600
Suchbegriffe:
Bank-Ordner
Bankordner
Kontoauszugsordner
Postscheckordner
Bankordner buchbinderisch verarbeitet zur Ablage von Kontoauszügen und Bankunterlagen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Basic Colours
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bankordner Basic Colours
Maße:
25 x 14 x 5 cm (B x H x T)
Rückenbreite:
50 mm
F³r Papierformat:
DIN lang
Ausführung der Ablagemechanik:
2 Ringe, Q-Mechnik
Ordnermechanik:
Ringmechanik
Ringdurchmesser:
30 mm
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Made in Germany:
Ja
Werkstoff:
Papier, Polypropylen kaschiert
Material außen:
Polypropylen
Material innen:
Pappe
Farbe:
schwarz
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
104
1
€ 5,49*
ab € 1,97*
€ 3,12*
1
€ 6,78*
ab € 1,98*
€ 3,17*
6 Tage
16
1
€ 5,87*
ab € 2,15*
€ 3,43*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 2,27*
€ 3,60*
Lager 1682
19
1
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
40801-03
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
40801-04
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-05
ab € 2,22*
Ähnlich
Pagna
40801-06
ab € 2,02*
Ähnlich
Pagna
40801-00
ab € 24,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.