Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-309722 Herst.-Nr.: 40801-01 EAN/GTIN: 4009212015655 |
| |
|
| | |
| Der praktische Bankordner mit dem Aufdruck Bank auf dem Rücken ist ideal zum Aufbewahren von Kontoauszügen und weiteren Bankunterlagen. Fünf Farben ermöglichen ein übersichtliches Abhefeten und Sortieren wichtiger Dokumente. Die praktische 2-Bügel-Mechanik des Ordners mit Niederhalter hält Kontoauszüge und gelochte Unterlagen sicher fest und ermöglicht ein schnelles Umblättern der Seiten.
Die Kontoauszugs-Ordner lassen sich perfekt mit den farbilch abgestimmten Ringbüchern, Sammelboxen, Schreibunterlagen und Schlampermäppchen kombinieren. Weitere Informationen: | | weight: | 0.140 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.250 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blattniederhalter, Draht-Niederhalter, Drahtniederhalter, Niederhalter, Tippklemmer, Aktenordner A6 quer, Standardordner A6 quer, Taschen-Ringbuch, Taschenringbuch, bankordner a5 schwarz, draht niederhalter, bankordner a5, Ordnen,Archivieren,Verstauen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 1,96* | € 3,13* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 1,98* | € 3,18* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,14* | € 3,44* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,28* | € 3,60* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,42* | € 3,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|