Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bildhalter Clip-Fix 20x30cm Normalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bildhalter Clip-Fix 20x30cm Normalglas
Bildhalter Clip-Fix 20x30cm Normalglas
Artikel-Nr.:
     467-KATA855073
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     63018
EAN/GTIN:
     4007249630186
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
  • rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
  • Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
  • dezente Wirkung sorgt für zeitloses Ambiente
  • passend zu jedem Stil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Normalglas
Bruttogewicht:
0.478 kg
Farbe:
transparent
Marke:
Hama
Material:
Glas
Produktbreite:
20 cm
Produkthöhe:
30 cm
Rahmenmaterial:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Rahmenloser Bildhalter, Fotorahmen, Photorahmen, Portraitrahmen, hama bildhalter, bildhalter, Bilderrahmen, Urkundenrahmen, Wechselrahmen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 2,18*
€ 3,36*
1 Tag
28
€ 5,49*
ab € 2,37*
€ 3,65*
Lager 467
38
€ 5,87*
ab € 2,44*
€ 3,78*
1 Tag
28
€ 4,99*
ab € 2,63*
€ 4,04*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00063130
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.