Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00063018 Bilderrahmen Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00063018 Bilderrahmen Transparent
Hama 00063018 Bilderrahmen Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-6056195
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00063018
EAN/GTIN:
     4007249630186
Suchbegriffe:
Bildhalter
Cliprahmen
Rahmenloser Bilderhalter
Rahmenloser Bilderrahmen
  • rahmenloser Bildhalter
    - rund geschliffenes, gewaschenes Qualitätsglas
    - Clip-Fix-System für schnelles und einfaches Rahmen
    - dezentes Design sorgt für zeitloses Ambiente
    - passend zu jedem Stil
    - Bildformat: 13 x 18 cm
    - Glasart: Reflex
    - Rahmenformat: 20 x 30 cm
    - Serie: Clip-Fix
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Höhe
300 mm
Merkmale
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Abbildung Größe
13 x 18 cm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00063130
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.