Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen Desk Free A4 Farbkante gelb, rot, blau VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichthüllen Desk Free A4 Farbkante gelb, rot, blau VE=6 Stück
Sichthüllen Desk Free A4 Farbkante gelb, rot, blau VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA847884
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40803000
EAN/GTIN:
     4002432358014
Suchbegriffe:
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Klarsichthüllen ohne Lochrand
Sichthüllen
  • Sichthüllen Desk Free, A4 hoch, oben offfen, rechte Seite 1/3 geschlossen, genarbt, dokumentenecht, unten und linke Seite mit Farbkante, mit 15 farbigen Beschriftungsstreifen aus Karton, rechte Seite zu 1/3 geschlossen, damit Dokumente nichtherausfallen
  • für Projekte
  • Material: Polypropylen (PP) 0,15 mm
  • Format: 224 x 340 mm
  • Inhalt: 6 Stück
  • Farbe: farblos
Weitere Informationen:
Ausführung:
transluzent
Blattformat:
A4
Breite:
220 mm
Bruttogewicht:
0.13 kg
dokumentenecht:
ja
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Höhe:
310 mm
Marke:
Leitz
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
150 mic
Öffnung:
oben und rechts
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: sichthülle leitz glatt a4, aktenhülle a4, aktenhülle, 4080, Aktenhüllen, Aktensichthüllen, Sichthülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,11*
€ 8,15*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 6,29*
€ 8,43*
1
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 11,38*
1
€ 4,95*
ab € 9,49*
€ 14,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
47260003
ab € 0,678*
Zubehör
Leitz
47270003
ab € 3,41*
Zubehör
Leitz
52270035
ab € 14,20*
Zubehör
Leitz
47290003
ab € 1,35*
Zubehör
Leitz
40540000
ab € 2,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.