Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Plus Briefkorb, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Leitz Plus Briefkorb, Standard
Artikel-Nr.:
     CIDE8-117902
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     52270035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ablagekorb
Briefablage
Briefablagekorb
Briefkorb
  • Besonders robuste und stabile Ausführung, langlebig
    - Flexibles Ablagesystem, kombinierbar mit den Leitz Plus Briefkörben Flach, Jumbo und der Briefkorb-Schublade
    - Größeres Fassungsvermögen als das im Markt übliche aufgrund der etwas höheren Seitenwände
    - Für eine übersichtliche Organisation senkrecht oder versetzt stapelbar
    - Großer Greifausschnitt für einfachen Zugriff auf die Dokumente
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Blau
Stapelbar
Ja
Standardmedienformate
A4
Gewicht und Abmessungen
Breite
255 mm
Länge (mm)
357 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
280 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
52370035
€ 3,39*
Zubehör
Leitz
52180035
€ 7,32*
Zubehör
Leitz
52270055
€ 3,65*
Zubehör
Leitz
52340092
€ 8,53*
Zubehör
Leitz
24760035
€ 4,82*
Zubehör
Leitz
41530003
€ 89,08*
Zubehör
Leitz
52270003
€ 3,66*
Zubehör
Leitz
52330035
€ 9,40*
Zubehör
Leitz
52390035
€ 27,27*
Zubehör
Leitz
52270015
€ 3,66*
Zubehör
Leitz
52270025
€ 3,64*
Zubehör
Leitz
52270095
€ 3,61*
Zubehör
Leitz
52270085
€ 20,61*
Zubehör
Leitz
52270001
€ 17,81*
Zubehör
Leitz
60050002
€ 3,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.