Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, farblos
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, farblos
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, farblos
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, farblos
Organisationshülle CombiFile, PP, 3 Stück, farblos
Artikel-Nr.:
     467-KATA660500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     47290003
EAN/GTIN:
     4002432371082
Suchbegriffe:
Organisationshülle
Sichthülle und Prospekthülle
Aktenhülle
Klarsichthüllen mit Greifausschnitt
Leitz Organisationshülle CombiFile. Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle. Mit einklappbarem Lochrand, mit 3 Fächern zur Sortierung, mit Beschriftungsstreifen, genarbt, dokumentenecht. Material: Polypropylen (PP), 0,20 mm. Format: 355 x 234 x 6,5 mm. Inhalt: 3 Stück. Farbe: farblos.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Hüllen strapazierfähig:
Ja
Papiereinlage vorhanden:
Nein
Farbe:
farblos
Ausführung der Lochung:
Multilochung
Anordnung der Lage der Öffnungsseite:
oben offen
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
dezentes Design
Lochrandverstärkung vorhanden:
Nein
Stärke:
0.20
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Kombination aus Sicht- und Prospekthülle, mit einklappbarem Lochrand, mit 3 Fächern zur Sortierung, mit Beschriftungsstreifen, Inhalt 3 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
18
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,75*
€ 2,00667*
7 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,39*
€ 7,19*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 5,25*
€ 8,01*
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 9,56*
€ 13,77*
9 Tage
9
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 18,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 18 Stück
€ 2,00667*
€ 2,38794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91667*
€ 2,28084
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80667*
€ 2,14994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75667*
€ 2,09044
pro Stück
ab 180 Stück
€ 1,75334*
€ 2,08647
pro Stück
ab 450 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 18 Stück
Mindestbestellmenge: 18 Stück ( entspricht € 36,12006* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
40803000
ab € 8,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.