Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA83605X Herst.-Nr.: 243501 EAN/GTIN: 4005546221397 |
| |
|
| | |
| - Sichtbuch DURALOOK STYLE
- Anzahl der Hüllen: 20 Stück
- max. Anzahl der Erweiterungshüllen: 10 Stück
- mit 4-teiligem Register mit farbigem Ablauf, durch die leicht geöffnete Lochleiste (Reißverschlussprinzip) lassen sich die Hüllen einfach herausnehmen und wieder einstecken
- Werkstoff: PP
- Breite des Rückens: 18 mm
- Verwendung für Papierformate: DIN A4
- Größe (B x H): 260 x 310 mm
- Farbe: schwarz
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Breite: | 260 mm | Bruttogewicht: | 0.38 kg | erweiterbar: | ja | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Hüllenanzahl: | 20 | Hüllenstärke: | 50 mic | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 310 mm | Marke: | Durable | Material: | PP (Polypropylen) | Umschlagmaterial: | Polypropylen (PP) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präsentations-Alben, Präsentations-Mappen, Präsentationsalbum, Präsentationsmappen, Sichtbuch, Ringbuch, Ringbuchordner, Ringbücher, Ringmappen, Ringordner, Ringbuch-Prospekthüllen mit Spezialstanzung, Ringbuchhüllen mit Speziallochung, Ringbuchhüllen mit Spezialstanzung, Ringmappe für Spezialstanzung-Einlagen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, präsentationsmappen a4 pp schwarz, präsentations-alben din a4, präsentations-alben schwarz, Album, Folienbuch, Foliensichtbuch, Präsentations, Präsentations-Album, Präsentations-Sichtbuch, Präsentations-Sichtmappe, Präsentationsmappe, PräsentationsSichtbuch, PräsentationsSichtmappe, Sichtmappe, Zeigebuch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 5,40* | € 8,40* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 5,48* | € 8,47* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 5,90* | € 9,74* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 5,84* | € 9,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,94* | € 11,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|